Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Gerüst
>
Leitergerüst
>
Artikel
ML Klappgerüst
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-011301
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405113015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Klappbares Leitergerüst aus stabilen Rechteckrohr-Holmen
Klapprahmen mit selbstarretierenden Scharnieren
Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
Platzsparend bei Transport und Lagerung
Türengängig im aufgebauten Zustand dank einer Fahrbalkenbreite von 800 mm
Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
Trittsichere Plattform für festen Stand
Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal montiert, ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut
Optionale Teleskopausleger für noch mehr Standsicherheit
Arbeitshöhen bis 3,0 m
Maximale Belastung: 150 kg
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Gerüste
>
Klappgerüste
Weitere Suchbegriffe:
Zimmergerüst
,
Faltgerüst
,
Klappgerüst
,
Leitergerüst
,
Leiterngerüst
,
leitergerüst
,
Klappgerüste
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 589,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,69*
€ 701,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,83*
€ 675,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 562,15*
€ 668,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,10*
€ 655,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,79*
€ 641,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,23*
€ 614,31
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
€ 5,95*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
€ 8,45*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.