Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ML Klappgerüst türengängig ohne Teleskopausleger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ML Klappgerüst
ML Klappgerüst
Anwendungsbild Klappgerüst
Anwendungsbild Klappgerüst
Artikel-Nr.:
     C1224-011300
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405113008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Klappbares Leitergerüst aus stabilen Rechteckrohr-Holmen
  • Klapprahmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Türengängig im aufgebauten Zustand dank einer Fahrbalkenbreite von 800 mm
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
  • Trittsichere Plattform für festen Stand
  • Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal montiert, ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut
  • Optionale Teleskopausleger für noch mehr Standsicherheit
  • Arbeitshöhen bis 3,0 m
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,87*
€ 544,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,40*
€ 538,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,80*
€ 519,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,17*
€ 508,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,82*
€ 484,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.