Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier Audio Set Freisprechstelle 2 WE, silber/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portier Audio Set Freisprechstelle 2 WE, silber/weiß
Portier Audio Set Freisprechstelle 2 WE, silber/weiß
Portier Audio Set Freisprechstelle 2 WE, silber/weiß
Artikel-Nr.:
     C1212-RGE1891420
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     RGE1891420
EAN/GTIN:
     4026529040651
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Audio-Türsprechanlage mit Portier Modul Türstation in silber oder weiß im Komplettpaket für das Zweifamilienhaus. Inhalt: -Rahmen AP 2fach 18832xx -Türsprechmodul 18759xx -Tastenmodul mit 2 Klingeltasten und Namensschildern (beleuchtet) 18752xx -2 Freisprechstellen 1723070, weiß. Netzgerät 1757301. Farbe: silber/weiß.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Mit Infoschild:
nein
Farbe der Außenstation:
Silber
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
Kunststoff
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
2
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Internkommunikation:
nein
Freisprechen:
ja
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,53*
€ 464,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,12*
€ 453,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,57*
€ 444,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,50*
€ 431,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,22*
€ 396,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.