Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier Audio Set Freisprechstelle 1 WE, silber/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portier Audio Set Freisprechstelle 1 WE, silber/weiß
Portier Audio Set Freisprechstelle 1 WE, silber/weiß
Portier Audio Set Freisprechstelle 1 WE, silber/weiß
Artikel-Nr.:
     C1212-RGE1891320
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     RGE1891320
EAN/GTIN:
     4026529040637
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Audio-Türsprechanlage mit Portier Modul Türstation in silber oder weiß im Komplettpaket für das Einfamilienhaus. Inhalt: -Rahmen AP 2fach 18832xx -Türsprechmodul 18759xx -Tastenmodul mit Klingeltaste und Namensschild (beleuchtet) 18751xx -1 Freisprechstelle 1723070, weiß. Netzgerät 1757301. Farbe: silber/weiß.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Mit Infoschild:
nein
Farbe der Außenstation:
Silber
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
Kunststoff
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
1
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Internkommunikation:
nein
Freisprechen:
ja
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,79*
€ 426,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,24*
€ 416,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,10*
€ 404,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,76*
€ 391,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,52*
€ 357,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.