Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier Displaymodul, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portier Displaymodul, weiß
Portier Displaymodul, weiß
Artikel-Nr.:
     C1212-RGE1879170
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     RGE1879170
EAN/GTIN:
     4026529039853
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Für modulare Türstationen und Briefkastensysteme. Ersetzt eine große Anzahl von Klingeltasten. Ideal für große Wohnobjekte und Gebäudekomplexe. Verwaltung von bis zu 500 Namen / Teilnehmer -Auslösen des Klingelsignals über die Namensauswahl im Display. Auswahl der Namen über Namensliste oder Anfangsbuchstaben. 3 beleuchtete Bedientasten. TFT Farbdisplay mit einer Auflösung von 320x240 Pixel -Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung gut lesbar. 2 Schriftgrößen wählbar. Verschiedene Hintergrundfarben wählbar. Animierte Icons zur optimierten Benutzerführung. Anzeige von Namen und Zusatztexten (z.B. Wegbeschreibung). Empfohlene Mindesteinbauhöhe 1,40 m. Komfortable Programmierung wahlweise über die PC Software Station Manageroder direkt über die Tastatur am Displaymodul. Die PC Software Station Managerkann wahlweise mittels USB Kabel direkt am Displaymodul oder über den Programmieradapter RGE1879000 in der Unterverteilung ausgeführt werden (Software-CD und USB-Kabel im Lieferumfang). Für nachträgliche Änderungen und Ergänzungen ist die Verwendung des Programmieradapters RGE1879000 sehr empfehlenswert. USB Anschluss. Kombination mit Codiermodul Portier 18764xx oder Acero 1519222 möglich. Im TwinBus Betrieb -Keine separate Spannungsversorgung erforderlich. Im RITTO IP Betrieb -Spannungsversorgung über 1647701. Einbauabmessungen 95x95x33 mm (BxHxT). Temperaturbereich -20 GradC bis +40 GradC. Hinweis Mit dem Acero Adapter Rahmen Portier RGE1816900 kann das Modul in Acero-Türstationen oder Briefkastenanlagen integriert werden. Lieferumfang Busverbinder, CD PC-Software Station Manager, USB-Kabel, Entriegelungskarte. Farbe weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
weiß
Breite:
95 mm
Ausführung:
Rufdisplay
Mit Gehäuse:
ja
Anzahl der Benutzer:
500
Hörgerätekompatibel:
nein
Tiefe:
33 mm
Höhe:
95 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Erweiterungsmodul, Sprechanlage, Gebäudekommunikation
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 568,51*
  
Preis gilt ab 14 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,04*
€ 725,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,94*
€ 721,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,16*
€ 682,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,83*
€ 665,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,30*
€ 617,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.