Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acero pur Video-Set Freisprechstelle 1 WE, edelstahl/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acero pur Video-Set Freisprechstelle 1 WE, edelstahl/weiß
Acero pur Video-Set Freisprechstelle 1 WE, edelstahl/weiß
Acero pur Video-Set Freisprechstelle 1 WE, edelstahl/weiß
Artikel-Nr.:
     C1212-RGE1819525
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     RGE1819525
EAN/GTIN:
     4026529040613
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Video-Türsprechanlage mit Acero PUR Türstation im Komplettpaket für das Einfamilienhaus. Inhalt: -Acero pur Edelstahl Türstation Video RGE1815125. Mechanisch verstellbare Color-Kamera 1816220, Gesamterfassungsbereich 150 Grad horizontal, 90 Grad vertikal (mont.). 1 Video Freisprechstelle Color RGE1787770, weiß. Netzgerät 1757301. Video-Netzgerät RGE164810. Farbe: edelstahl/weiß.
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Mit Infoschild:
nein
Farbe der Außenstation:
sonstige
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
rostfreier Stahl
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
1
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Bildsystem:
PAL
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Internkommunikation:
nein
Freisprechen:
ja
Öffnungswinkel Kamera:
150 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Bildschirmdiagonale:
89 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
3,5
Manuell einstellbare Kamera:
ja
Hörgerätekompatibel:
nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.206,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,08*
€ 1.626,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,13*
€ 1.606,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,93*
€ 1.533,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.250,72*
€ 1.488,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.206,85*
€ 1.436,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.