| |
|
| Artikel-Nr.: C1212-RGE1798500 Herst.-Nr.: RGE1798500 EAN/GTIN: 4026529046325 |
| |
|
| | |
| Das Wiser Door Gateway TwinBus verbindet eine TwinBus-Installation per LAN-Kabel mit RJ45-Stecker mit dem IP-Netzwerk (LAN).Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN60715. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein TwinBus Netzgerät 1757301, sowie eine zentrale oder dezentrale Video-Spannungsversorgung. Bei mehr als 15 Wiser Door Gateway an einem TwinBus Netzgerät 1757301 sind Verstärker 1757500 zu verwenden.Mit SchraubklemmenManuelle Bedienung am Gerät: Reset (auf Werkseinstellung), Neustart (Installationseinstellungen bleiben erhalten). Weitere Informationen: | | Funktion: | wandeln | Installationstechnik: | Bus-System | Ausführung der Schnittstelle: | LAN | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, APP, Wiser, Door, Gateway, Sprechanlage, Gebäudekommunikation |
| | |
| |