Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Hausstation, Color Komfort, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Hausstation, Color Komfort, silber
Video-Hausstation, Color Komfort, silber
Video-Hausstation, Color Komfort, silber
Artikel-Nr.:
     C1212-RGE1786520
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     RGE1786520
EAN/GTIN:
     4026529039631
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color-Bildwiedergabe. Brillantes Farb-TFT-Display mit 89 mm Displaydiagonale, 320x240 (RGB) Bildpunkten und LED-Backlight. 20 Ruftöne auswählbar. Ruflautstärke 8-stufig einstellbar. Rufabschalter mit optischer Rückmeldung. Optische Rufanzeige. Nachtdesign. Lichtschaltfunktion. Türöffnertaste. Kamerasteuerung in Verbindung mit Portier Kameramodul 18787 oder Kameraumschalter 14915. Rufspeicherfunktion. Ruftonunterscheidung für Türruf und Etagenruf und Internruf. integriertes Rufanschaltrelais (potentialfreier Schaltausgang). 2 Sondertasten frei belegbar mit optischer Rückmeldung. Internsprechen über Menü ausführbar. Türöffnerautomatik für Türruf und Etagenruf. Regelung von Display-Helligkeit, -Farbe und -Kontrast. Display durch Schutzfolie gegen Verkratzen geschützt. Das System ist serienmäßig mithör- und mitsehgesperrt. Menügestützte Bedienerführung und Inbetriebnahme per On-Screen-Display (OSD) in 13 Sprachen. Abmessungen: 151x221x48 mm (BxHxT). Temperaturbereich: 0 Grad bis 40 GradC. Zubehör: UP-Funksender 17856xx zur Ansteuerung des Funk-Signalgerätes
Weitere Informationen:
Schaltfunktionen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Montageart:
Aufputz
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Mit Video:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Bildsystem:
PAL
Mit Memory-Funktion:
ja
Freisprechen:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Mit Touchscreen:
nein
Breite:
151 mm
Höhe:
221 mm
Tiefe:
48 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,04*
€ 685,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,98*
€ 680,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,58*
€ 656,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,72*
€ 633,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,08*
€ 591,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1731370
ab € 52,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.