Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzrahmen 4 Modulplätze quadratisch, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputzrahmen 4 Modulplätze quadratisch, silber
Aufputzrahmen 4 Modulplätze quadratisch, silber
Aufputzrahmen 4 Modulplätze quadratisch, silber
Artikel-Nr.:
     C1212-1883520
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1883520
EAN/GTIN:
     4026529035480
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen bestückbar mit 4 Portier Funktionsmodulen. Abmessungen: 230x230x37 mm (BxHxT). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Höhe:
230 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
37 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.