Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzrahmen 2 Modulplätze, graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputzrahmen 2 Modulplätze, graubraun
Aufputzrahmen 2 Modulplätze, graubraun
Aufputzrahmen 2 Modulplätze, graubraun
Artikel-Nr.:
     C1212-1883250
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1883250
EAN/GTIN:
     4026529035381
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen bestückbar mit 2 Portier Funktionsmodulen. Abmessungen: 133x230x37 mm (BxHxT). Farbe: graubraun.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Höhe:
230 mm
Breite:
133 mm
Tiefe:
37 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.