Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputzrahmen 2 Modulplätze, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterputzrahmen 2 Modulplätze, weiß
Unterputzrahmen 2 Modulplätze, weiß
Unterputzrahmen 2 Modulplätze, weiß
Artikel-Nr.:
     C1212-1881270
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1881270
EAN/GTIN:
     4026529034919
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen bestückbar mit 2 Portier Funktionsmodulen. Abmessungen UP-Gehäuse: 130x226x50mm (BxHxT). Abmessungen UP-Rahmen: 141x239x7mm (BxHxT). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Höhe:
239 mm
Breite:
141 mm
Tiefe:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Türstationrahmen, rahmen 2-fach weiß, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, AP-Rahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Aufputzgehäuse, Briefkastengehäuse, Briefkastenputzblende, Durchwurfbriefkastenputzblende, Durchwurfbriefkasten-Zubehör, Gehäuse für Türstation, Gehäuse-Aufputz, Gehäuse-Freistehend, Gehäusesystem, Gehäuse-Unterputz, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Modulträger, Montageelement für Briefkastensysteme, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für T...
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1881370
ab € 74,27*
Zubehör
Ritto
1881470
ab € 96,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.