Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier Blindmodul, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portier Blindmodul, weiß
Portier Blindmodul, weiß
Artikel-Nr.:
     C1212-1876670
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1876670
EAN/GTIN:
     4026529034391
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Blindmodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Für modulare Türstationen und Briefkastensysteme. Abdeckung freier Modulplätze. Einfacher Austausch bei Erweiterungen. Farbe weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
weiß
Breite:
95 mm
Ausführung:
Blende
Mit Gehäuse:
nein
Tiefe:
33 mm
Aufputzmontage:
ja
Höhe:
95 mm
Enthält Tastenfeld:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Inneneinsatz:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Unterputzmontage:
ja
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, AS-Türmodul, Audiomodul, Beleuchtung, Bewegungsmelder, Bewegungsmeldermodul, Blende, Briefeinwurfmodul, Briefkasten, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschloss, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Fingerabdrucksensor, Fingerprintmodul, Funktionsmodul für Türkommunikation, Funktionsmodul für Türstation, Infomodul, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Modulsystem, Rufdisplay, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Schlüsselbetätigung, Steuerbaustein, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Türlautsprechermodul, Türöffnermodul, Türsprechmodul, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Videomodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.