Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier Blindmodul, titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portier Blindmodul, titan
Portier Blindmodul, titan
Portier Blindmodul, titan
Artikel-Nr.:
     C1212-1876630
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1876630
EAN/GTIN:
     4026529034377
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Blindmodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Für modulare Türstationen und Briefkastensysteme. Abdeckung freier Modulplätze. Einfacher Austausch bei Erweiterungen. Farbe: titan.
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
sonstige
Anzahl der Klingeltasten:
0
Breite:
95 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
33 mm
Ausführung:
Blende
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, titan, Sprechanlage, Gebäudekommunikation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.