Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier Türsprechmodul, RAL Sonderfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portier Türsprechmodul, RAL Sonderfarbe
Portier Türsprechmodul, RAL Sonderfarbe
Portier Türsprechmodul, RAL Sonderfarbe
Artikel-Nr.:
     C1212-1875999
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1875999
EAN/GTIN:
     4026529037750
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Portier Türsprechmodul, RAL Sonderfarbe
Weitere Informationen:
Mit Infoschild:
nein
Anzahl der Ruftasten:
0
Montageart:
Unterputz
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Modulare Bauweise:
ja
Mit Kamera:
nein
Farbe:
sonstige
Installationstechnik:
Bus-System
Höhe:
95 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
33 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, ritto türlautsprecher, türlautsprecher, türsprechanlage bus-system, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Treppenhaustürstation, Türstation für Türkommunikation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,43*
€ 242,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.