Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acero Edelstahl-Türstation Video, 3 WE, Video, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acero Edelstahl-Türstation Video, 3 WE, Video, Edelstahl
Acero Edelstahl-Türstation Video, 3 WE, Video, Edelstahl
Acero Edelstahl-Türstation Video, 3 WE, Video, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1212-1815320
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1815320
EAN/GTIN:
     4026529033585
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Edelstahl-Türstation mit vorinstallierter Color-Videokamera und Einbaulautsprecher. Ausführung wie Edelstahl-Türstation Audio 3WE jedoch mit: -Mechanisch verstellbarer Color-Kamera. Gesamterfassungsbereich 150 Grad horizontal. Gesamterfassungsbereich 90 Grad vertikal. Abmessungen Frontplatte: 154x415x2.5 mm (BxHxT). Abmessungen UP-Kasten: 130x391x52 mm (BxHxT). Lieferumfang: Unterputzkasten, Montagematerial: Video, Edelstahl.
Weitere Informationen:
Mit Infoschild:
nein
Anzahl der Ruftasten:
3
Montageart:
Unterputz
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Modulare Bauweise:
nein
Mit Kamera:
ja
Farbe:
Edelstahl
Installationstechnik:
Bus-System
Höhe:
415 mm
Breite:
154 mm
Tiefe:
2,5 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.096,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,89*
€ 1.480,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,00*
€ 1.449,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,74*
€ 1.386,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,68*
€ 1.347,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,15*
€ 1.304,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.