Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohntelefon Komfort. mit ED-Türöffnerautomatik, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wohntelefon Komfort. mit ED-Türöffnerautomatik, weiß
Wohntelefon Komfort. mit ED-Türöffnerautomatik, weiß
Wohntelefon Komfort. mit ED-Türöffnerautomatik, weiß
Artikel-Nr.:
     C1212-1273439
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1273439
EAN/GTIN:
     4026529032328
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Für TwinBus Türsprechanlagen mit internem Sprechverkehrxx Wie Wohntelefon 1765070 jedoch mit zusätzlicher Türöffnerautomatik über Etagendrücker. Für Türöffnerautomatik über Etagendrücker ist ein Rufanschaltrelais 17646 und ein Netztrafo 16476 erforderlich. Türöffnertaste. Lichtschaltfunktion über Schaltgerät. Keine Funksendeplatine 17656 nachrüstbar. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schaltfunktionen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Montageart:
Aufputz
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Lautstärkeregelung:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
weiß
Mit Video:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Freisprechen:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Mit Touchscreen:
nein
Breite:
132 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, DECT-Telefon, Freisprechstelle, Freisprechtelefon, Gegensprechtelefon, GSM-Telefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Innenstation für Türkommunikation, Innenstation Türkommunikation, Phone, Sprechstelle, Systemtelefon, Türtelefon, Video-Hausstation, Video-Haustelefon, Videomonitor-Sprechanlage, Wohntelefon
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,45*
€ 204,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.