Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpmaschine
>
Crimpautomat
>
Artikel
Crimpautomat, elektrisch, Crimpbereich: 0.5 - 6.00 mm²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1211-3032890000
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
3032890000
EAN/GTIN:
04099986985391
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automat zum Crimpen von Aderendhülsen und Leitern.
Weitere Informationen:
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge:
0.5 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
300 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Weidmüller
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Crimpautomat
,
crimpautomat weidmüller
,
abisolierer
,
Crimpwerkzeug
,
Fügeautomat
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.219,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.219,53*
€ 3.831,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.206,25*
€ 3.815,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.149,36*
€ 3.747,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.121,30*
€ 3.714,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimpautomat
Weidmüller
3043810000
€ 155,26*
Zubehör
Einsatz (Crimpwerkzeug)
Weidmüller
9011620000
€ 74,80*
Zubehör
Einsatz (Crimpwerkzeug)
Weidmüller
9012640000
€ 75,01*
Zubehör
Ersatzteil (Crimpwerkzeug)
Weidmüller
9054580000
€ 108,95*
Zubehör
Konfigurationsadapter
Weidmüller
3064900000
€ 111,40*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.