Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät elektrische Größen, 480 V, Modbus RTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät elektrische Größen, 480 V, Modbus RTU
Messgerät elektrische Größen, 480 V, Modbus RTU
Artikel-Nr.:
     C1211-2540830000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2540830000
EAN/GTIN:
     04050118553253
Suchbegriffe:
Überwachung
Monitoring
Messgerät elektrische Größen
Überwachung elektrische Größen
Ermöglicht das detaillierte Messen der von Produktionsanlagen.
Weitere Informationen:
Strommessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Abtastfrequenz:
5.4 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
196 V | 275 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
196 V | 275 V
Frequenzmessbereich:
65 Hz
Fernanzeige:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit Firmware-Signatur:
nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
nein
Breite:
71.6 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
46 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 297,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,70*
€ 354,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,56*
€ 341,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 282,27*
€ 335,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,47*
€ 329,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,96*
€ 317,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,10*
€ 297,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.