Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock gefälzt, ohne Deckblatt, A7, blanko, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock gefälzt, ohne Deckblatt, A7, blanko, 50 Blatt
Notizblock gefälzt, ohne Deckblatt, A7, blanko, 50 Blatt
Notizblock gefälzt, ohne Deckblatt, A7, blanko, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1210-100101166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100101166
EAN/GTIN:
     4006144277533
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
notizblock
A7 Notizblock ohne Deckblatt, perforiert, 50 Blatt. 60 g/m² feines holzfreies Papier zur einfachen Handhabung für unterwegs. Blanko, ideal für Zeichnungen, freie Gestaltungen oder Texte. Die Perforation am Kopf sorgt für ein einfaches Heraustrennen jedes einzelnen Blattes. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. ohne Deckblatt für eine direkte Nutzung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
50
Flächenmasse des Papiers:
70
Ausführung der Lineatur:
blanko
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.