Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS UNI COLOUR Zeitschriftenbox / Stehsammler, apfelgrün - extra breit (B 10,5 x T 26,5 x H 31,5 cm), 5er Packung, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPS UNI COLOUR Zeitschriftenbox / Stehsammler, apfelgrün - extra breit (B 10,5 x T 26,5 x H 31,5 cm), 5er Packung, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS UNI COLOUR Zeitschriftenbox / Stehsammler, apfelgrün - extra breit (B 10,5 x T 26,5 x H 31,5 cm), 5er Packung, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
Gruppenabbildung
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-112100128
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     112100128
EAN/GTIN:
     4000817940397
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette

NIPS UNI COLOUR Zeitschriftenbox / Stehsammler, apfelgrün - extra breit (B 10,5 x T 26,5 x H 31,5 cm), Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar, 5er Packung

  • standsicher durch extra breite Ausführung (B 10,5 cm)
  • schmutzabweisende Mattlackoberfläche
  • hergestellt unter Verwendung von ca. 80% Recyclingkarton
  • Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

Produktdetails:

  • Außenmaße in cm (B x T x H): 10,5 x 26,5 x 31,5
  • Farbe: apfelgrün
  • Packungsinhalt: 5 Stück
  • Artikel wird flachliegend geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Wellkarton
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler nips pappe, archivstehsammler pappe, stehsammler karton, Magazinbox, Ordnungsbox, Ordnungssystem, Aufbewahrung, Archivierung, Altablage, Aktenschachtel, Ablagebox, Archivboxen, Archivierungsboxen, Archivschachtel, Aufbewahrungsbox, Kartonbox, Dekorbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NIPS Ordnungssysteme
112140128
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.