Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS UNI COLOUR Zeitschriftenbox / Stehsammler, gelb - extra breit (B 10,5 x T 26,5 x H 31,5 cm), 5er Packung, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPS UNI COLOUR Zeitschriftenbox / Stehsammler, gelb - extra breit (B 10,5 x T 26,5 x H 31,5 cm), 5er Packung, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS UNI COLOUR Zeitschriftenbox / Stehsammler, gelb - extra breit (B 10,5 x T 26,5 x H 31,5 cm), 5er Packung, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
Gruppenabbildung
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-112100108
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     112100108
EAN/GTIN:
     4000817120089
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette

NIPS UNI COLOUR Zeitschriftenbox / Stehsammler, gelb - extra breit (B 10,5 x T 26,5 x H 31,5 cm), Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar, 5er Packung

  • standsicher durch extra breite Ausführung (B 10,5 cm)
  • schmutzabweisende Mattlackoberfläche
  • hergestellt unter Verwendung von ca. 80% Recyclingkarton
  • Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

Produktdetails:

  • Außenmaße in cm (B x T x H): 10,5 x 26,5 x 31,5
  • Farbe: gelb
  • Packungsinhalt: 5 Stück
  • Artikel wird flachliegend geliefert
Weitere Informationen:
Material:
Wellkarton
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler pappe gelb, archivstehsammler pappe, archivstehsammler gelb, Magazinbox, Ordnungsbox, Ordnungssystem, Aufbewahrung, Archivierung, Altablage, Aktenschachtel, Ablagebox, Archivboxen, Archivierungsboxen, Archivschachtel, Aufbewahrungsbox, Kartonbox, Dekorbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
112140101
ab € 8,84*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
112140102
ab € 8,86*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
112100128
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.