Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS Faltkarton 925 x 600 x 950 mm, FEFCO 0201, Wellpappe 2.30 BC, umweltfreundlich und recycelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-017234822
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     017234822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig

  • Innenmaße (L x B x H): 925 x 600 x 950 mm
  • Qualität: 2.30 BC
  • Farbe: braun
  • Konstruktion: FEFCO 0201
Weitere Informationen:
FEFCO:
0201
Material:
Karton
Wellen:
2-wellig
Länge:
925 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, FEFCO 0201, Wellpappe, Faltbox, Verpackungen, Versandverpackung, Kartonagen, Karton, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 400 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
040803822
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.