Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kneifzange, schwarz lackiert, polierter Kopf, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kneifzange, schwarz lackiert, polierter Kopf, 200 mm
Kneifzange, schwarz lackiert, polierter Kopf, 200 mm
Kneifzange, schwarz lackiert, polierter Kopf, 200 mm
Kneifzange, schwarz lackiert, polierter Kopf, 200 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-515010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     515010
EAN/GTIN:
     4005887436009
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
beißzange
200 mm. Spezialstahl, gesenkgeschmiedet. Für härteste Beanspruchung. Ölgehärtet. Induktiv gehärtete Schneiden. DIN ISO 9243.
Weitere Informationen:
Länge:
200
Gewicht:
342 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: Kneifzange, schwarz lackiert, polierter Kopf, 200
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 11,57*
Ähnlich
VBW
ab € 12,14*
Ähnlich
VBW
ab € 10,25*
Ähnlich
VBW
ab € 14,77*
Ähnlich
VBW
515105
ab € 11,06*
Ähnlich
VBW
515110
ab € 11,26*
Ähnlich
VBW
515120
ab € 15,50*
Ähnlich
VBW
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.