Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections® ATON4 T14 Tablet-Ladetrolley, USB-A Ausführung, spritzwassergeschützt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Connections® ATON4 T14 Tablet-Ladetrolley, USB-A Ausführung, spritzwassergeschützt, schwarz
Good Connections® ATON4 T14 Tablet-Ladetrolley, USB-A Ausführung, spritzwassergeschützt, schwarz
Good Connections® ATON4 T14 Tablet-Ladetrolley, USB-A Ausführung, spritzwassergeschützt, schwarz
Good Connections® ATON4 T14 Tablet-Ladetrolley, USB-A Ausführung, spritzwassergeschützt, schwarz
Good Connections® ATON4 T14 Tablet-Ladetrolley, USB-A Ausführung, spritzwassergeschützt, schwarz
Good Connections® ATON4 T14 Tablet-Ladetrolley, USB-A Ausführung, spritzwassergeschützt, schwarz
Good Connections® ATON4 T14 Tablet-Ladetrolley, USB-A Ausführung, spritzwassergeschützt, schwarz
Good Connections® ATON4 T14 Tablet-Ladetrolley, USB-A Ausführung, spritzwassergeschützt, schwarz
Good Connections® ATON4 T14 Tablet-Ladetrolley, USB-A Ausführung, spritzwassergeschützt, schwarz
Good Connections® ATON4 T14 Tablet-Ladetrolley, USB-A Ausführung, spritzwassergeschützt, schwarz
Good Connections® ATON4 T14 Tablet-Ladetrolley, USB-A Ausführung, spritzwassergeschützt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1203-PCT02-A14S
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     PCT02-A14S
EAN/GTIN:
     4014619709892
Mit dem innovativen Tablet-Ladetrolley begleitet Sie Good Connections® auf den Weg der Digitalisierung und sorgt dafür, dass ihre Geräte immer einsatzbereit und geladen sind, wenn sie gebraucht werden. Sichere Aufbewahrung und energieeffiziente sowie ressourcenschonende Ladetechnik – durch seine Flexibilität und Vielseitigkeit ist der Tablet-Ladetrolley von Good Connections® der ideale mobile Begleiter für Ihr Projekt im Bildungswesen, Gesundheitswesen, Industrie und Tagungsstätten. Machen Sie sich keine Gedanken mehr darüber ob Sie das passende Ladegerät für ihr Tablet zur Hand haben, denn durch die USB-Ports mit intelligenter IC-Ladesteuerung benötigen Sie nur noch eine Standard-Steckdose für bis zu 14 Tablets.

Der perfekte mobile Begleiter
Das Gehäuse des Tablet-Ladetrolley besteht aus widerstandsfähigem ABS. Mittels vier Verriegelungen kann der Ladetrolley zuverlässig verschlossen werden und ist im geschlossenen Zustand spritzwassergeschützt. Für zusätzliche Sicherheit besitzt der Ladekoffer zwei Ösen zur Anbringung von Vorhängeschlössern (nicht im Lieferumfang enthalten). Stabile Rollen, ein geringes Eigengewicht (ca. 10 kg) und ein ausziehbarer Teleskopgriff erleichtern das Handling. Drei seitliche Griffe vereinfachen den Transport, bspw. in Treppenhäusern. Für einen sicheren Transport ist der Tablet-Ladetrolley im Inneren mit Schaumstoff ausgekleidet.

Einfache Bedienung
Trolley öffnen, Netzkabel an die Steckdosen anschließen, USB-Kabel in die Geräte einstecken, einschalten, fertig!

USB-Ports mit IC-Ladesteuerung und Status-LED:
Die USB-Ports erkennen automatisch das angeschlossene Gerät und passen die Ladeleistung dementsprechend an (max. Output je 5V/2,4A). Neben den USB-Ports angebrachte LED-Indikatoren zeigen den Ladestatus an (grün: Gerät nicht angeschlossen oder vollgeladen, rot: Gerät lädt).

Technische Spezifikation:

- Gehäusematerial: ABS-Kunststoff mit hoher Schlag- und Kratzfestigkeit
- Anzahl Geräteslots: 14
- Abmessungen Geräte-Slot (L x B x H): 270 x 25 x 170 mm
- Verhältnis Geräteslots / USB-Ports: 1:1
- Anzahl USB-Ports: 14
- USB-A Ausführung
- Leistung pro USB-Ladeport: max. 5V / 2,4A (12W)
- Aktives Belüftungssystem
- Verschluss: Vier Verriegelungen und zwei Vorbereitungen für Vorhängeschlösser
- Netzteilleistung: max. 200 W
- Zwei Leichtlaufrollen
- Trolley-System mit ausziehbarem Griff
- Tragegriffe an drei Seiten

Farbe: Schwarz
Abmessungen Ladekoffer (T x B x H): 560 x 450 x 250 mm
Gewicht (netto): ca. 10 kg
Gewicht (brutto): ca. 12 kg

Lieferumfang:

- 1x Tablet-Ladekoffer
- 1x Netzkabel, 1,8 m
- 14x USB-Ladekabel, USB-A an USB-C™ Stecker, ca. 0,3 m
- 1x USB 2.0 Datenkabel, USB-A Stecker beidseitig, 1 m
- 1x Bedienungsanleitung

Hinweise:
USB-A an USB-C™ Kabel mit Lade- und Datenfunktion gehören standardmäßig zum Lieferumfang des Tablet-Ladewagen von Good Connections®. Eine vollständige Kompatibilität mit iOS-Geräten, welche über USB-C™ Buchsen verfügen (bspw. iPad 10,9"), kann aufgrund möglicher einschränkender Maßnahmen seitens Apple nicht gewährleistet werden.

Für iOS Geräte mit Lightning-Anschluss können Sie von Apple zertifizierte MFI (Made for iPod/iPhone/iPad) Lade- und Datenkabel unter der Good Connections® Artikelnummer 2510-AL005S / EAN: 4014619881475 separat erwerben.

Aufgrund der ständigen Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Funktionalität unseres Tablet-Ladekoffers können die von Ihnen erworbenen Produkte ohne vorherige Ankündigung von der Beschreibung abweichen.

Beim Ladevorgang muss die Abdeckung geöffnet bleiben!
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 672,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,24*
€ 799,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,08*
€ 795,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,32*
€ 773,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,59*
€ 755,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,39*
€ 713,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.