Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Schnellladegerät 140W mit GaN-Technologie, 1-Port (USB-C™), PD 3.1, QC 5, PPS, inkl. 1,2m Ladeka


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Schnellladegerät 140W mit GaN-Technologie, 1-Port (USB-C™), PD 3.1, QC 5, PPS, inkl. 1,2m Ladeka
USB-Schnellladegerät 140W mit GaN-Technologie, 1-Port (USB-C™), PD 3.1, QC 5, PPS, inkl. 1,2m Ladeka
USB-Schnellladegerät 140W mit GaN-Technologie, 1-Port (USB-C™), PD 3.1, QC 5, PPS, inkl. 1,2m Ladeka
USB-Schnellladegerät 140W mit GaN-Technologie, 1-Port (USB-C™), PD 3.1, QC 5, PPS, inkl. 1,2m Ladeka
USB-Schnellladegerät 140W mit GaN-Technologie, 1-Port (USB-C™), PD 3.1, QC 5, PPS, inkl. 1,2m Ladeka
USB-Schnellladegerät 140W mit GaN-Technologie, 1-Port (USB-C™), PD 3.1, QC 5, PPS, inkl. 1,2m Ladeka
USB-Schnellladegerät 140W mit GaN-Technologie, 1-Port (USB-C™), PD 3.1, QC 5, PPS, inkl. 1,2m Ladeka
Artikel-Nr.:
     C1203-PCA-W005W
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     PCA-W005W
EAN/GTIN:
     4014619880843
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das Good Connections® USB-Schnellladegerät mit hochmoderner GaN-Technologie und neuester PD 3.1-Schnellladetechnologie ist ein 140W Universal-Netzteil für Smartphones, Tablets, iPad, MacBook, Notebooks, Monitore und Zubehör. Es verbindet kompaktes Design mit effizienter und leistungsstarker Ladetechnik. Machen Sie sich keine Gedanken mehr, ob Sie das passende Ladegerät dabeihaben. Mit dem leichten und universell einsetzbaren USB-Schnellladegerät können Sie ihr herkömmliches, schweres Notebookladegerät und Handyladegerät daheimlassen.

- 140W Gesamtleistungsabgabe
- Ein USB-C™-Anschluss – passendes 1,2 m USB-C™ Ladekabel im Lieferumfang enthalten!
- Hochmoderne GaN-Technologie
- Unterstützt USB-C™ Power Delivery 3.1, PPS und Qualcomm® Quick Charge™ 5.0
- Lautloser Betrieb und kompaktes Format – ca. 25% kleiner als das originale 140W Apple Ladegerät
- Für Smartphone, Tablet, iPhone, iPad, MacBook, Surface, Notebooks, Monitore u.v.m. geeignet

Kompaktes Schnellladegerät unterstützt innovative Ladetechnologien
Das Good Connections® Schnellladegerät mit einem USB-C™-Anschluss unterstützt bis zu 140W und bietet im Vergleich zu Standard-Ladegeräten eine deutlich höhere Leistung. Zudem werden Ladetechniken wie USB-C™ Power Delivery 3.1 (PD 3.1), Programmable Power Supply (PPS) und Qualcomm® Quick Charge™ (QC) 5.0 unterstützt. Laden Sie beispielsweise in kürzester Zeit ihr MacBook Pro 16“ mit der vollen Ladeleistung von 140W – von 0% auf 50% in weniger als 30 Minuten. Und das Beste: Im Vergleich zum originalen 140W Apple Ladegeräte ist das Schnellladegerät von Good Connections® ca. 25% kleiner und lässt sich überallhin mitnehmen.

Hochmoderne GaN-Technologie
Das Good Connections® Schnellladegerät verwendet die innovative GaN-Technologie. In herkömmlichen Ladegeräten verwendete Transistoren aus Silizium werden hierbei durch modernste Galliumnitrid-Transistoren (GaN) ersetzt. Diese benötigen weniger Strom und produzieren weniger Wärme, wodurch schnellere und effizientere Ladevorgänge sowie kompaktere Abmessungen resultieren.

Integrierte Sicherheitsmerkmale für eine sichere Verwendung
Für einen sicheren Betrieb ist das Good Connections® Schnellladegerät mit praktischen Sicherheitsmerkmalen wie integriertem Überspannungsschutz, Überstromschutz, Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz und Kurzschlussschutz ausgestattet.

Technische Spezifikation:

- Eingang: AC 100-240V 50/60Hz, 2A
- Ausgänge: 1x USB-C™ Buchse
- Max. Gesamtleistung: 140W
- Überspannungsschutz
- Überstromschutz
- Überlastungsschutz
- Überhitzungsschutz
- Kurzschlussschutz
- Lieferumfang: Ladegerät, Bedienungsanleitung, USB-C™ Ladekabel 1,2m

Output USB-C™-Port:
- DC 5-15V 3A / 20-28V 5A (PD 3.1) / 3,3-21V 5A (PPS)
- Max. Leistung pro Port: 140W
- Unterstützt USB-C™ Power Delivery 3.1
- Unterstützt Programmable Power Supply (PPS)
- Unterstützt Qualcomm® Quick Charge™ 5.0

Farbe: Weiß
Abmessungen: 112x67x32 mm
Gewicht: 240 g (ohne Ladekabel)
Gewicht: 287 g (inkl. Ladekabel)

Hinweise:
Die Ladeleistung ist abhängig von der angeschlossenen Hardware und kann je nach verwendetem Ladekabel und Endgerät abweichen. Voraussetzung für die Nutzung von Power Delivery ist, dass sowohl die Geräte als auch die Kabel USB Power Delivery unterstützen. Bei USB-Kabel, die mehr als 3A unterstützen muss ein E-Marker im Stecker verbaut sein.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.