Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromadapter Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an Kleeblatt-Buchse C5 (gerade), schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromadapter Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an Kleeblatt-Buchse C5 (gerade), schwar
Stromadapter Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an Kleeblatt-Buchse C5 (gerade), schwar
Artikel-Nr.:
     C1203-PA-0005S
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     PA-0005S
EAN/GTIN:
     4014619460717
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzstecker Frankreich
Netzsteckverbinder Frankreich
Schuko-Stecker
Technische Spezifikation

- Anschluss 1: Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade)
- Anschluss 2: IEC 60320 C5 (gerade) - auch Kleeblatt- oder Micky-Maus-Buchse genannt
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 250 V
- Gehäusewerkstoff: PVC

Farbe: Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.