| |
|
| Artikel-Nr.: C1203-IC01-24P301 Herst.-Nr.: IC01-24P301 EAN/GTIN: 4014619709250 |
|
|
| | |
| Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections® sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt. Serie 1 – Metallausführung mit "Klick"-Verschluss Der schnell und einfach zu bedienende „Klick“-Verschluss sorgt in Kombination mit dem soliden Metall- / Hochleistungskunststoffgehäuse und den vergoldeten Kontakten jederzeit zuverlässig für eine sichere und stabile Verbindungs- und Übertragungsleistung. Einsatzgebiete Die Industrie-Steckverbinder von Good Connections® arbeiten selbst in anspruchsvollsten Einsatzszenarien höchst zuverlässig und stabil. Verschleißfest, antikorrosiv, wasser- und staubdicht – diese Eigenschaften machen diese Steckverbinder zu Allroundern für den Einsatz in Automatisierungs-, Elektronik-, Energie-, Kommunikations-, Licht-, und Sicherheitstechnik. Technische Spezifikation: - Verschlusstechnik: "Klick" - Schutzklasse: IP65 / IP67 - Für M24 Ausschnitte - Power (3-Pin) Stecker mit Klick-Arretierung - Haltbarkeit: > 500 Steckzyklen - Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C - Anzahl der Kontakte: 3 - Lötanschluss - Gehäuse-Material: Metall mit Zinklegierung (Perlhartchrom) und Hochleistungskunststoff - Kontaktmaterial: Kupferlegierung (vergoldet) - Versiegelung: Kieselgel / Silica Gel Steckkompatible Produkte: - Good Connections® Hersteller-Nr.: IC01-24P301 / EAN: 4014619709250 - Good Connections® Hersteller-Nr.: IC01-24P302 / EAN: 4014619709267 Varianten der Serie 1 Die wasserdichten Good Connections® Industrie-Steckverbinder der Serie 1 sind in folgenden Varianten für M20/M24 Ausschnitte erhältlich: - Power (2-, 3-, 4-, 5-Pin) - Daten (USB und HDMI) - Signal (RJ45, Fiber, 5- bis 24-Pin) |
| | |
| | | |
| |