Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Stecker Cat. 6A, werkzeuglos / feldkonfektionierbar, STP geschirmt, Metall, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJ45 Stecker Cat. 6A, werkzeuglos / feldkonfektionierbar, STP geschirmt, Metall, Good Connections®
RJ45 Stecker Cat. 6A, werkzeuglos / feldkonfektionierbar, STP geschirmt, Metall, Good Connections®
RJ45 Stecker Cat. 6A, werkzeuglos / feldkonfektionierbar, STP geschirmt, Metall, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-N0147
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0147
EAN/GTIN:
     4014619709946
Suchbegriffe:
Western stecker
Westernstecker
western stecker rj45
western stecker
Der feldkonfektionierbare Cat. 6A RJ45 Netzwerkstecker von Good Connections® eignet sich zur werkzeuglosen und schnellen Montage an Netzwerkkabel und ist bis zu 10-gigabit-fähig. Der RJ45 Stecker lässt sich einfach und sicher mit der Einfädelhilfe montieren und ist für Kabeldurchmesser von 6 mm bis 9,5 mm geeignet. Für eine höhere Zugfestigkeit und Sicherheit ist der RJ45 Stecker mit einer Zugentlastung ausgestattet.

Technische Spezifikation:

- Werkzeugloser / feldkonfektionierbarer RJ45 Steckverbinder
- Cat. 6A Spezifikation, 500 MHz
- Kontakte: Phosphor-Bronze-Legierung, vergoldet
- Geschirmtes (STP) Zinkdruckguss-Gehäuse
- Geeignet für Massivleiter (Verlegekabel) AWG 26/1 bis AWG 22/1
- Drahtdurchmesser Massivleiter: von 0,40 mm bis 0,76 mm
- Geeignet für Litzenleiter (Patchkabel) AWG 27/7 bis AWG 22/7
- Drahtdurchmesser Litzenleiter von 0,46 mm bis 0,76 mm
- Geeignete Kabel-Durchmesser: 6 mm – 9,5 mm
- Anpassbare Zugentlastung
- Power over Ethernet geeignet (PoE, PoE plus, UPoE)
- Betriebstemperatur: - 25 °C bis +68 °C

Lieferumfang:

- 1x Geschirmter RJ45 Stecker
- 1x Einfädelhilfe
- 1x Staubschutzkappe
- 1x Zugentlastung
- 1x Montageanleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.