Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkdose Cat. 6, 2xRJ45, geschirmt, UP, DESIGNFÄHIG, vertikale Kabelzuführung, perlweiß RAL1013,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkdose Cat. 6, 2xRJ45, geschirmt, UP, DESIGNFÄHIG, vertikale Kabelzuführung, perlweiß RAL1013,
Netzwerkdose Cat. 6, 2xRJ45, geschirmt, UP, DESIGNFÄHIG, vertikale Kabelzuführung, perlweiß RAL1013,
Netzwerkdose Cat. 6, 2xRJ45, geschirmt, UP, DESIGNFÄHIG, vertikale Kabelzuführung, perlweiß RAL1013,
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-N0025
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0025
EAN/GTIN:
     4014619767496
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
netzwerkdose cat. 6 good connection...
datendose cat 6
Technische Details:
- Cat. 6 / Class E nach ISO/IEC11801 (9/2002) und EN50173 (1/2002)
- Geeignet für 1 Gigabit/s Ethernet und für Übertragungsfrequenzen bis 250 MHz
- Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen
- Geschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C, 40° Auslass
- Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
- 360°-Schirmkontaktierung
- Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metalldruckguss-Gehäuse
- Kabelinstallation über LSA Leisten,
- Anschlussleisten mit Farbmarkierung gem. TIA 568 A/B
- Abdeckrahmen 80x80mm
- Zentralplatte 50x50mm gem. DIN 49075
- Vertikale Kabeleinführung (oben/-unten)
- Farbe : perlweiß - RAL1013
- Bauform: Unterputzdose - designfähig
Weitere Suchbegriffe: datendose
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.