Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel mit Cat. 7 Draka UC900 Rohkabel (900MHz) und Hirose TM21 Stecker (250MHz) beidseitig, S/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel mit Cat. 7 Draka UC900 Rohkabel (900MHz) und Hirose TM21 Stecker (250MHz) beidseitig, S/F
Patchkabel mit Cat. 7 Draka UC900 Rohkabel (900MHz) und Hirose TM21 Stecker (250MHz) beidseitig, S/F
Patchkabel mit Cat. 7 Draka UC900 Rohkabel (900MHz) und Hirose TM21 Stecker (250MHz) beidseitig, S/F
Artikel-Nr.:
     C1203-821RK-110Y
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     821RK-110Y
EAN/GTIN:
     4014619559343
Technische Spezifikation:

- Hirose TM21 Stecker beidseitig (250 MHz)
- Kabeltyp: Draka UC900 Super Screen 27 Cat.7 S/FTP (900 MHz)
- S/FTP-Kabel (Schirmung Folie + Geflecht)
- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Halogenfrei (LSZH)
- Innenleiter: AWG 27/7
- Leitermaterial: Kupfer

Farbe: Gelb
Länge: 11 m
... > Cat. 6 > S/FTP TM21 > Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.