Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Fensterdurchführung High-Quality, weiß, Gesamtlänge inkl. Buchsen 25cm, flexible Länge 18cm, Go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJ45 Fensterdurchführung High-Quality, weiß, Gesamtlänge inkl. Buchsen 25cm, flexible Länge 18cm, Go
RJ45 Fensterdurchführung High-Quality, weiß, Gesamtlänge inkl. Buchsen 25cm, flexible Länge 18cm, Go
RJ45 Fensterdurchführung High-Quality, weiß, Gesamtlänge inkl. Buchsen 25cm, flexible Länge 18cm, Go
RJ45 Fensterdurchführung High-Quality, weiß, Gesamtlänge inkl. Buchsen 25cm, flexible Länge 18cm, Go
RJ45 Fensterdurchführung High-Quality, weiß, Gesamtlänge inkl. Buchsen 25cm, flexible Länge 18cm, Go
RJ45 Fensterdurchführung High-Quality, weiß, Gesamtlänge inkl. Buchsen 25cm, flexible Länge 18cm, Go
Artikel-Nr.:
     C1203-8055-F18QW
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8055-F18QW
EAN/GTIN:
     4014619602537
Mit der Ultra-Slim RJ45-Durchführung von Good Connections® führen Sie ihre Netzwerkverbindung einfach durch den Fenster- oder Türrahmen. Die Durchführung ist dünn genug (ca. 0,25 mm) um das Fenster / die Tür richtig schließen zu lassen und gleichzeitig stark genug um vielen Öffnungen standzuhalten.

Schnelle und werkzeuglose Montage
Fenster bzw. Tür öffnen, RJ45-Durchführung dazwischen legen, Patchkabel beidseitig verbinden, Fenster bzw. Tür schließen, fertig! Ein umständliches Bohren durch die Wand entfällt. Für einen besseren Halt können die Buchsen zusätzlich mit den mitgelieferten Schrauben und den beiden 3M-Klebstreifen fixiert werden.

Technische Spezifikation:

- Technologie: Leiterplattenfolie
- Anschlüsse: Beidseitig RJ45-Buchse
- Lieferumfang: Fensterdurchführung, vier Schrauben und zwei 3M-Klebstreifen
- Dicke: ca. 0,25 mm
- Farbe: Weiß
- Gesamtlänge: 25 cm
- Länge des flexiblen Bereichs: 18 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.