| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-935-11002 Herst.-Nr.: 935-11002 EAN/GTIN: 5412386113130 |
| | |
|
| | |
| - Extrastarke Entfettungswirkung
- Langsame Verdunstungsrate
- Erhöhter Flammpunkt (25 °C)
- Löst auch hartnäckigen Schmutz
- Längere Einwirkzeit möglich
- Reduziertes Entzündungsrisiko
DEGREASER 65 - der Spezialreiniger für hartnäckige Verschmutzungen in der Elektronik. Das extrastarke Lösungsmittelgemisch entfernt auch verharzte oder festgebackene Verschmutzungen aus Motoren, Hochspannungsschaltern, Isolatoren oder Schaltanlagen. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | elektrische Baugruppen | Funktion: | Reinigung/Entfettung | Inhalt: | 400 ml | Brennbar: | ja | Bleifrei: | ja | Chromatfrei: | ja | Schnell trocknend: | ja | Lackierbar: | ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettlöser, Fettreiniger, Industrieentfetter, Ölentferner, Ölfleckentferner, Elektronikspray, Kontakt-Reiniger, Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, elektronikspray 400ml, kontakt reiniger, kontakt chemie kontaktreiniger, Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, entfetter, spray, sprühdose |
| | |
| |