| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-621-10001 Herst.-Nr.: 621-10001 EAN/GTIN: 4031026185170 |
| | |
|
| | |
| - Für einfache Montage von Tüllen jeder Art auf Kabeln und Leitungen
- Tülle einfach auf die Dornen schieben
- Zange zusammendrücken und über das Kabel ziehen
- Zange schließen, die Tülle ist platziert
- Für eine einfache und sichere Anwendung empfehlen wir die Verwendung von Hellerine als Montagehilfe (siehe Kapitel 2.3)
Weitere Informationen: | | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 1.25 mm | 1.75 mm | Auswechselbarer Dorn: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Muffenzange, Rohrexpander, aufweitzange hellermann, aufweitzange, Aufweitezange, Dehnzange, Spreizzange, Tüllenwerkzeug, Tüllenzange, Verarbeitungswerkzeuge, Verarbeitungswerkzeuge für Isolierschläuche |
| | |
| |