Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-KH100 Kartusche 600 ml mit SF-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2K-KH100 Kartusche 600 ml mit SF-System
2K-KH100 Kartusche 600 ml mit SF-System
2K-KH100 Kartusche 600 ml mit SF-System
Artikel-Nr.:
     C1197-435-00837
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-00837
EAN/GTIN:
     4031026631264
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
hellermann tyton gießharz
  • Handelsübliche Kartusche mit Mischrohr, Verarbeitung mit gewöhnlicher Kartuschenpistole
  • Exzellentes Fließverhalten
  • Elastisch, vibrationsdämpfend, wiederentfernbar
  • Verbindungen können direkt überprüft werden, der Stichkanal schließt sich wieder
  • Hervorragende Isoliereigenschaften
  • Aushärtung ohne Wärmeentwicklung
  • Salzwasserbeständig
  • Kennzeichnungsfrei, silikon-, halogen- und isocyanatfrei
  • SVHC-frei, enthält keine gefährlichen Substanzen, ausgehärtete Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden
  • Lagerzeit: 18 Monate
  • Die angebrochene Kartusche innerhalb von 24 Stunden verbrauchen

RELICON KH 100 ist ein transparentes, wiederentfernbares, salzwasserbeständiges 2-Komponenten Gel auf Basis von Kohlenwasserstoffharzen. Es eignet sich sehr gut für Kabelabzweigkästen im Niederspannungsbereich, welche sich in feuchter Umgebung oder im Erdreich befinden. Ausgehärtet ist das KH 100 ausgezeichnet widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, besitzt hervorragende Isoliereigenschaften sowie gute Medienbeständigkeit. Anwendung: Elektrische Isolation und Feuchtigkeitsschutz für den Niederspannungsbereich. Besonders geeignet für das Befüllen von Kabelabzweigkästen. Die angebrochene Kartusche innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Zweikomponenten-Polyurethanharz
Inhalt:
890 g
Bergbauzulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: 2-Komponenten-Gel, Abzweig-Muffe, Elektroinstallationsmaterial, Gel, Gel-Kabelgarnitur, Kabelmuffen aus Gel, Vergussharz, Vergussmasse, Vergussstoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.