Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelmuffe 3x1,5 - 5x6mm², 3x1,5 - 5x2,5mm² (Relifix V56 Abzweigmuffe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelmuffe 3x1,5 - 5x6mm², 3x1,5 - 5x2,5mm² (Relifix V56 Abzweigmuffe)
Gelmuffe 3x1,5 - 5x6mm², 3x1,5 - 5x2,5mm² (Relifix V56 Abzweigmuffe)
Gelmuffe 3x1,5 - 5x6mm², 3x1,5 - 5x2,5mm² (Relifix V56 Abzweigmuffe)
Gelmuffe 3x1,5 - 5x6mm², 3x1,5 - 5x2,5mm² (Relifix V56 Abzweigmuffe)
Gelmuffe 3x1,5 - 5x6mm², 3x1,5 - 5x2,5mm² (Relifix V56 Abzweigmuffe)
Gelmuffe 3x1,5 - 5x6mm², 3x1,5 - 5x2,5mm² (Relifix V56 Abzweigmuffe)
Gelmuffe 3x1,5 - 5x6mm², 3x1,5 - 5x2,5mm² (Relifix V56 Abzweigmuffe)
Artikel-Nr.:
     C1197-435-00654
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-00654
EAN/GTIN:
     4250596414507
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Antikörper, sekundär, konjugiert an...
Kabelmuffe
kabelmuffe
  • Formschale: einteilig, farbig, wiederöffenbar, schlagfest, flammhemmend
  • Gefüllt mit RELICON Gel, hochisolierend, kennzeichnungsfrei
  • Mischen entfällt, einfachste Montage
  • UV und Wetter resistent
  • Unbegrenzt lagerfähig
  • Mit Verbinderblock
  • Montagefertig
  • System geprüft nach EN 50393 (entspricht DIN VDE 0278-393)
  • IPX8 getestet

Die Geltechnologie von RELICON bietet besondere Vorteile. Sie ist einfach und schnell zu montieren. Die mit einem Filmscharnier verbundenen Formschalen sind aus schlagfestem Polypropylen (PP). Das RELICON Gel in der Schale übernimmt das Isolieren und Abdichten der Verbindung. Relifix ist eine universelle Verbindungs- und Abzweiggarnitur. Abhängig vom Klemmen-Typ kann sie für Verbindungen und Einzelabzweigungen benutzt werden. Sie wird verwendet mit Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY, NYM und H05. Anwendungsgebiete: Im Niederspannungsnetz als Verbindungsgarnitur für beispielsweise die Außenbeleuchtung oder als Durchgangsgarnitur zur Kabelreparatur. In Installationskanälen und Innenräumen, im Erdreich, im Freien und im Wasser.
Weitere Informationen:
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5 mm² | 6 mm²
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
9 mm | 20 mm
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsmaterial, Gel, Gelkabelgarnitur, Gel-Kabelgarnitur, Gel-Muffe, Gelmuffen, Gel-Muffen, Kabelmuffen aus Gel, Relicon
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,43* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.