Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniet zweiteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spreizniet zweiteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet zweiteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet zweiteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet zweiteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet zweiteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet zweiteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet zweiteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet zweiteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet zweiteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Spreizniet zweiteilig, Ø4.0 mm, natur 1000ST
Artikel-Nr.:
     C1197-241-11829
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     241-11829
EAN/GTIN:
     4031026129853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete ø4mm
spreizniete
  • TY3P1 und TY8P1 (einteilig), mit integriertem Stift zum Eindrücken
  • TY8P2 (zweiteilig), mit Pilzkopfdesign zur besseren Montage

Spreiznieten können überall dort eingesetzt werden, wo eine schnelle Montage und ein geringes Gewicht Vorteile bieten, z. B. in der Serienfertigung und beim Schaltschrankbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlagniet
Lochdurchmesser:
4.0 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: hellermann spreizniete, Abdeckungen, Einschlagen, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschellen, Pilzkopf, Schaltschrankbau, schraublos, Snapper, Spreiznieten, Stift
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6372*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,06372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,8072*
€ 0,96057
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,7772*
€ 0,92487
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,6372*
€ 0,75827
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
181-41542
ab € 61,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.