Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß metrisch
Artikel-Nr.:
     C1197-166-50501
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50501
EAN/GTIN:
     4031026310237
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Schutz gegen Wasser und Staub
  • Für PG und metrische Gewinde
  • Öbeständig
  • Druckfestigkeit (80 A Shore-Härte)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Form:
sonstige
Außendurchmesser:
24.0 mm
Innendurchmesser:
15.5 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, Flachdichtring, Flachdichtung, dichtring 16x24x1, dichtring, dichtring innendurchmesser 16mm, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,333*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,2333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,123*
€ 3,71637
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,013*
€ 3,58547
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,863*
€ 3,40697
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,333*
€ 2,77627
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.