Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel weißer Rahmen, klappbar, mobil, Oberfläche Filz, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel weißer Rahmen, klappbar, mobil, Oberfläche Filz, grau
Moderationstafel weißer Rahmen, klappbar, mobil, Oberfläche Filz, grau
Moderationstafel weißer Rahmen, klappbar, mobil, Oberfläche Filz, grau
Artikel-Nr.:
     C1196-2111301
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     2111301
EAN/GTIN:
     4013695033204
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Moderationstafeln mit weißem Aluminiumrahmen klappbar Klappbare Moderationstafel für alle Büro- und Schulungsräume. Für flexiblen Einsatz und hohen Komfort:
  • Klappbare Tafel mit weiß lackiertem Aluminium-Rahmen. Lässt sich zusammengeklappt bequem in jedem PKW transportieren
  • Sicherer Stand durch abgewinkelte Stellfüße. Erlauben die Anordnung mehrerer Wände im Mderationskreis
  • Lieferung inkl. 4 feststellbaren Laufrollen
  • Größe: 1200 x 1500 mm (B x H). Zusammengeklappt: 1200 x 750 mm (B x H)
  • Max. Gesamthöhe inkl. Rollen: 1,98 m
  • Fußtiefe: 61 cm.

 

 

Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,00*
€ 239,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1111511
ab € 91,92*
Zubehör
magnetoplan
1111552
ab € 24,55*
Zubehör
magnetoplan
11215
ab € 160,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.