Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Klassik, Innenbereich, Größe 30 x A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten Klassik, Innenbereich, Größe 30 x A4
Schaukasten Klassik, Innenbereich, Größe 30 x A4
Schaukasten Klassik, Innenbereich, Größe 30 x A4
Schaukasten Klassik, Innenbereich, Größe 30 x A4
Schaukasten Klassik, Innenbereich, Größe 30 x A4
Artikel-Nr.:
     C1196-1218093
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1218093
EAN/GTIN:
     4013695044347
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Schaukasten Klassik mit Schiebetüren für den Innenbereich, mit ESG-Sicherheitsglas   Robuster, Innen-Schaukasten für Großformate in Premium-Qualität. Mit Unfallschutz, geprüft in Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar):
  • Mit 2 herausnehmbaren, rollengelagerten Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas, mit polierten + gefassten Kanten (5 mm)
  • Inkl. Druckzylinder-Sicherheits-Schloss
  • Mit formschönem Griffstück aus Edelstahl, zur Vermeidung von Fingerabdrücken
  • Einfassung aus gerundetem, eloxiertem Aluminium mit verwindungsfreien Profilen + abgerundeten, matt-verchromten Eck-Verbindern aus Metall. Entspricht den gültigen Unfallverhütungsvorschriften in Schulen (GUV-VS1)
  • Magnethaftende Metallrückwand aus 1 mm verzinktem Stahlblech in weiß (RAL 9010), mit Lochsicken für eine flächenbündige Wandmontage
  • Mit Boardmarkern beschreibbar
  • Schwer entflammbar, geprüft in Baustoffklasse B1
  • Lieferung inkl. 2 Türschlüsseln, 1 magnetofix-Magnetrahmen A4 in rot, 10 Magneten, D = 25 mm + + Montagematerial
  • Nutzbare Innentiefe: 25 mm
  • Bautiefe: 60 mm
Lieferzeit: 3 Wochen!

Art.-Nr.

Plakatformat

Rahmengröße (B x H x T)

Sichtmaß (B x H)

Gewicht in kg

1218063

18 x A4

(entspricht 6 x 3   magnetofix Sichtfenstern)

1485 x 1050 x 60 mm

1440 x 975 mm

 

45

1218073

21 x A4

(entspricht 7 x 3   magnetofix Sichtfenstern)

1725 x 1050 x 60 mm

1680 x 975 mm

52

1218083

27 x A4

(entspricht 8 x 3   magnetofix Sichtfenstern)

1965 x 1050 x 60 mm

1920 x 975 mm

59

1218093

30 x A4

(entspricht 9 x 3   magnetofix Sichtfenstern)

2205 x 1050 x 60 mm

2160 x 975 mm

66

Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.129,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,79*
€ 1.436,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,60*
€ 1.431,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,72*
€ 1.395,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,15*
€ 1.374,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.129,56*
€ 1.344,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,20*
Zubehör
magnetoplan
1130301
ab € 14,63*
Zubehör
magnetoplan
15503
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.