| |
|
| Artikel-Nr.: C1196-12162 Herst.-Nr.: 12162 EAN/GTIN: 4013695032580 |
| |
|
| | |
| Klapprahmen CC Innovativer Klapprahmen mit neuartigem Profilaufbau aus eloxiertem Aluminium. Entwickelt von einem namhaften deutschen Industriedesigner. Der Rahmen besticht durch seine architektonische Klarheit und bringt das Motiv optimal zur Geltung. Der ebenfalls sichtbare, äußerst filigrane Außenrahmen lässt auf Wunsch auch Farbkombinationen zu (Standardausführung: silber/silber eloxiert) - Sichtbare Breite des Rahmens: 37 mm
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- UV-stabilisierte Antireflex-Folie, schützt Poster und Dokumente vor dem Ausbleichen
- wasserfeste Ausführung mit Postertasche auf Anfrage erhältlich.
Plakatformat (mm) Rahmengröße in mm(B x H x T) Sichtmaß in mm(B x H) Art.-Nr. A4 (210 x 297) 264 x 351 x 13 190 x 277 12 162 A3 (297 x 420) 351 x 474 x 13 277 x 400 12 163 A2 (420 x 594) 474 x 648 x13 400 x 574 12 164 A1 (594 x 841) 648 x 895 x 13 574 x 821 12 166 A0 (841 x 1189) 895 x 1243 x 13 821 x 1169 12 169 500 x 700 554 x 754 x 13 480 x 680 12 165 700 x 1000 754 x 1054 x 13 680 x 980 12 167 |
| | |
| | | |
| | | |
| |