Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel, klappbar, Oberfläche Filz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel, klappbar, Oberfläche Filz, blau
Moderationstafel, klappbar, Oberfläche Filz, blau
Moderationstafel, klappbar, Oberfläche Filz, blau
Moderationstafel, klappbar, Oberfläche Filz, blau
Moderationstafel, klappbar, Oberfläche Filz, blau
Moderationstafel, klappbar, Oberfläche Filz, blau
Moderationstafel, klappbar, Oberfläche Filz, blau
Moderationstafel, klappbar, Oberfläche Filz, blau
Moderationstafel, klappbar, Oberfläche Filz, blau
Moderationstafel, klappbar, Oberfläche Filz, blau
Artikel-Nr.:
     C1196-1151303
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1151303
EAN/GTIN:
     4013695051468
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Design-Moderationstafel „evolution plus“, klappbar

Design by Oliver Neuland 

  • Klappbare Moderationstafel in anspruchsvollem Design für alle Büro- und Schulungsräume. Für flexiblen Einsatz und höchsten Komfort:
  • Klappbare Systemtafel, lässt sich zusammengeklappt bequem in jedem PKW transportieren
  • Durch den eleganten Drehknopf ist die Tafel mit wenigen Handgriffen stufenlos höhenverstellbar bis 2,10 m. So passt sie sich der jeweiligen Arbeitssituation an
  • Einklappbare Standfüße aus Aluminium ermöglichen die Anordnung mehrerer Wände im idealen Moderationskreis
  • Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen
  • Platzsparende Lagerung durch Klappfüße + Höhenverstellung
  • Lieferung inkl. 4 feststellbaren Laufrollen
  • Einfacher Aufbau ohne Werkzeug.
  + Größe aufgeklappt: 1200 x 1500 mm (B x H) + Größe zusammengeklappt: 1200 x 750 mm (B x H) + Max. Gesamthöhe inkl. Rollen: 2,10 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,17*
€ 382,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,64*
€ 379,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 309,40*
€ 368,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,67*
€ 338,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,97*
€ 335,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,88*
€ 330,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
11116
ab € 26,26*
Zubehör
magnetoplan
11115
ab € 116,51*
Zubehör
magnetoplan
1111552
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.