Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett-Mappe, Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett-Mappe, Farbe schwarz
Klemmbrett-Mappe, Farbe schwarz
Klemmbrett-Mappe, Farbe schwarz
Klemmbrett-Mappe, Farbe schwarz
Artikel-Nr.:
     C1196-1131612
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1131612
EAN/GTIN:
     4013695044552
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Magnetische Klemmbrett-Mappe

Die innovative und praktische Schreibunterlage mit magnetischer Klappvorrichtung. Perfekt nutzbar, wenn glatte Schreibflächen in Werkstatt, Lager und Büro gefordert sind. Aber auch für den mobilen Einsatz wie Vertrieb, Pflege-, Kranken- und Kurierdienste, Speditionen u.ä. Durch die vollflächige Kunststoffausstattung auch perfekt für den Einsatz in Kühlhäusern geeignet:

  • Stabil, leicht, mit schwarzem oder blauem, abwaschbarem Kunststoff bezogen
  • mit transparenter Einstecktasche für weitere Unterlagen
  • die integrierten Magnete halten bis zu 15 Blatt Papier
  • das Auswechseln der Papiere erfolgt in Sekunden
  • haften außerdem an allen eisenhaltigen Wänden und Oberflächen wie Schreibtafeln, Metallschränken, etc. und kann dort als praktische Schreibauflage genutzt werden
  • Größe: 230 x 320 mm, Format A4.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1131512
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.