Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Kommunikationswand, Oberfläche Filz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Kommunikationswand, Oberfläche Filz, blau
Mobile Kommunikationswand, Oberfläche Filz, blau
Mobile Kommunikationswand, Oberfläche Filz, blau
Artikel-Nr.:
     C1196-1101103M
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1101103M
EAN/GTIN:
     4013695022062
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand

Mobile KommunikationswandMobile, doppelseitige Stellwand im magnetoplan Aluminium-Systemrahmen. Die robuste und funktionelle Präsentationswand für den dauerhaften Einsatz:

  • Format: 1500 x 1200 mm
  • mobil durch 4 Laufrollen
  • mit Vierkantsäule für hohe Standfestigkeit, Höhe 1800 mm
  • variable Höheneinstellung bis 2,40 m
  • Oberflächen zur Auswahl: Filz beige, Filz grau, Filz blau, Kork und neu: weiß-emailliert, doppelseitig magnethaftend.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,62*
€ 508,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,75*
€ 475,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 395,75*
€ 470,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,04*
€ 428,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,45*
€ 424,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,14*
€ 419,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
111165110
ab € 3,23*
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.