Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Elements™ 2TB, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD Elements™ 2TB, USB Bild1
WD Elements™ 2TB, USB Bild1
WD Elements™ 2TB, USB Bild2
WD Elements™ 2TB, USB Bild3
WD Elements™ 2TB, USB Bild4
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBU6Y0020BBK
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBU6Y0020BBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Garantiebestimmungen
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

WD Elements Portable

Einfach, schnell und tragbar.

Kompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0.
Universelle Kompatibilität für problemlosen Anschluss von aktuellen und zukünftigen Gerätegenerationen. Damit können Sie Ihren vorhandenen USB 2.0-Anschlüsse nutzen und für neue Geräte nahtlos auf USB 3.0 umsteigen.

Enorme Speicherkapazität im kompakten Gehäuse.
Das kleine, leichte Design bietet eine enorme Speicherkapazität und macht WD Elements portable Festplatten zum idealen Begleiter für preisbewusste Verbraucher, die ihre Daten unterwegs mitnehmen möchten.

Durch und durch WD-Qualität.
Wir wissen, dass Ihre Daten wichtig sind. Deswegen haben wir das Laufwerk innen nach unseren anspruchsvollen Anforderungen an Langlebigkeit, Stoßbeständigkeit und langfristige Zuverlässigkeit gebaut. Anschließend schützen wir das Laufwerk mit einem robusten Gehäuse, das eine perfekte Kombination von Stil und Sicherheit bietet.

Maximale Übertragungsraten.
Beim Anschluss an einen USB 3.0-Port erreicht die portable Festplatte WD Elements Höchstleistungen in der Datenübertragung. Die Übertragung eines HD-Films in voller Spielfilmlänge dauert nur einen Bruchteil der Zeit, die USB 2.0 benötigt.

Steigerung der PC-Leistung.
Wenn die interne Festplatte an ihre Kapazitätsgrenzen stößt, wird der PC gebremst. Löschen Sie keine Dateien. Übertragen Sie Dateien auf Ihre WD Elements tragbare Festplatte und schaffen Sie Platz auf Ihrer internen Festplatte, damit Ihr PC wieder mit voller Geschwindigkeit arbeitet.

Für Windows vorformatiert.
NTFS-formatiert und kompatibel mit Windows XP, Windows Vista und Windows 7. Kann für Mac umformatiert werden.

Systemanforderungen

  • NTFS-formatiert für Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
  • Mac OS X, Tiger, Leopard, Snow Leopard (erfordert Neuformatierung)

Packungsinhalt

  • Tragbare USB-2.0-Festplatte
  • USB-Kabel
  • Schnellinstallationsanleitung
Weitere Informationen:
Kapazität:
2 TB
Schnittstelle:
USB 3.0
Serial Bus-Transferrate:
5 Gb/s (maximal)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WDBUZG0010BBK
ab € 52,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.