Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Passport 2 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Passport 2 TB Grau
Western Digital My Passport 2 TB Grau
Western Digital My Passport 2 TB Grau
Western Digital My Passport 2 TB Grau
Western Digital My Passport 2 TB Grau
Western Digital My Passport 2 TB Grau
Western Digital My Passport 2 TB Grau
Western Digital My Passport 2 TB Grau
Western Digital My Passport 2 TB Grau
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBAGF0020BGY-WESN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBAGF0020BGY-WESN
EAN/GTIN:
     619659184049
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Kompromisslose Performance für mehr Produktivität

Speichern, nutzen und schützen Sie wichtige Inhalte mit der My Passport™ SSD mit NVMe™-Technologie und schnelle Datenübertragung bis zu 1.050 MB/s2 und Schreibgeschwindigkeiten bis zu 1.000 MB/s.2

PERFORMANCE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE
Größere Dateien und mehr Content erfordern mehr Leistung. Die My Passport™ SSD bietet Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s2, Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s2 und Speicherkapazitäten von bis zu 2 TB1. Damit können Sie immer und überall uneingeschränkt auf Ihr digitales Universum zugreifen.

PASSWORTSCHUTZ MIT HARDWAREVERSCHLÜSSELUNG
Ihre digitalen Inhalte sind wertvoll und brauchen zuverlässigen Schutz. Genau dafür sorgen 256-bit-AES-Hardwareverschlüsselung mit Passwortschutz sowie unkomplizierte Datensicherung.

ROBUSTHEIT, DIE ALLES MITMACHT
Sie können das Laufwerk unbesorgt überall hin mitnehmen. Denn die My Passport™ SSD hat ein edles Metallgehäuse mit bestechender Optik, das robust genug ist für alle Eventualitäten. Stoß- und vibrationsfest. Widersteht Stürzen aus bis zu 1,98 Metern Höhe.

EINFACHE DATENSICHERUNG
Integrierte Backup-Software3 erleichtert die Sicherung großer Dateien auf dem Laufwerk oder in der Cloud4 – einmal einrichten und fertig! Mit Apple Time Machine kompatibel (erfordert Umformatierung).

SSD-PERFORMANCE IM NEUEN LOOK
Stylisches Design mit hochwertigem Metallgehäuse – in verschiedenen Farben erhältlich. Die My Passport™ SSD überzeugt innen wie außen mit hochwertigen Komponenten und bester Verarbeitung. Eine Festplatte in bewährter, zuverlässiger WD Qualität.

UMFASSEND KOMPATIBEL UND SOFORT EINSATZBEREIT
Keine Einrichtung erforderlich. Das mit PC und Mac kompatible Laufwerk kann sofort verwendet werden. Die My Passport™ SSD verfügt über USB 3.2 Gen-2-Technologie, wird mit einem USB-C™-Kabel geliefert und bietet außerdem einen USB-A-Adapter für die Arbeit mit älteren Geräten.
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Produktfarbe:
Grau
Passwortschutz:
Ja
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Gehäusematerial:
Metall
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
macOS
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD Speicherkapazität:
2000 GB
NVMe:
Ja
Lesegeschwindigkeit:
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
1000 MB/s
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Breite:
55 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
9 mm
Gewicht:
45.7 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 147,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.