Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Western Digital P10 Game Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBA2W0020BBK-WESN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBA2W0020BBK-WESN
EAN/GTIN:
     718037870960
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
2000 GB
Bus-betrieben:
USB
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp:
Micro-USB B
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Warentarifnummer (HS):
84717050
Gewicht:
140 g
Breite:
88 mm
Tiefe:
118 mm
Höhe:
12.8 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Mitgelieferte Kabel:
USB
Benutzerhandbuch:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.