Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar Data102 Disk-Array 216 TB Rack (4U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar Data102 Disk-Array 216 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data102 Disk-Array 216 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data102 Disk-Array 216 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data102 Disk-Array 216 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data102 Disk-Array 216 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data102 Disk-Array 216 TB Rack (4U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1195-1EX2488
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     1EX2488
EAN/GTIN:
     8592978451844
Suchbegriffe:
Server
server
Weitere Informationen:
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
Stromverbrauch (max.):
1800 W
AC Eingangsspannung:
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Höhe bei Betrieb:
-300 - 3048 m
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2016, Windows Server 2019
Gehäusetyp:
Rack (4U)
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Aktivität, Störung, Leistung
Anzahl Lüfter:
4 Lüfter
Ungenutzter Lüfter-Support:
Ja
Mini-SAS-Host-Anschluss:
Ja
Geräteklasse:
Großunternehmen
Installierte Speichertreiber:
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks:
HDD
Gesamte installierte Speicherkapazität:
216 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
102
Maximal unterstützte Speicherkapazität:
22000 TB
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
Serial ATA III
Größe des Speicherlaufwerks:
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SAS, Serial ATA III
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte:
Ja
Breite:
447 mm
Tiefe:
1047 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
31800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.284,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.284,31*
€ 6.288,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.230,12*
€ 6.223,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.071,74*
€ 6.035,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.994,83*
€ 5.943,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.980,69*
€ 5.927,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.