Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 168 TB Rack (4U) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 168 TB Rack (4U) Schwarz, Grau
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 168 TB Rack (4U) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1195-1EX1847
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     1EX1847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server
server
Weitere Informationen:
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Ja
Gehäusetyp:
Rack (4U)
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Ungenutzter Lüfter-Support:
Ja
Geräteklasse:
Großunternehmen
Installierte Speichertreiber:
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks:
HDD
Gesamte installierte Speicherkapazität:
168 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
SATA
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SATA
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.740,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.740,55*
€ 5.641,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.689,90*
€ 5.580,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.537,45*
€ 5.399,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.460,92*
€ 5.308,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.407,56*
€ 5.245,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.