Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 144 TB Rack (4U) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 144 TB Rack (4U) Schwarz, Grau
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 144 TB Rack (4U) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1195-1EX0544
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     1EX0544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server
server
Weitere Informationen:
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Ja
Gehäusetyp:
Rack (4U)
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Ungenutzter Lüfter-Support:
Ja
Geräteklasse:
Großunternehmen
Installierte Speichertreiber:
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks:
HDD
Gesamte installierte Speicherkapazität:
144 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
Serial Attached SCSI (SAS)
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SAS
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.481,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.481,41*
€ 5.332,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.433,42*
€ 5.275,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.286,72*
€ 5.101,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.211,79*
€ 5.012,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.180,32*
€ 4.974,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.