Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 1200 TB Rack (4U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 1200 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 1200 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 1200 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 1200 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 1200 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 1200 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 1200 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 1200 TB Rack (4U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1195-1ES2143
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     1ES2143
EAN/GTIN:
     8592978424497
Weitere Informationen:
Kapazität der Stromversorgungseinheit:
1600 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten:
2
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Warentarifnummer (HS):
84717020
Gehäusetyp:
Rack (4U)
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Anzahl Lüfter:
6 Lüfter
Geräuschpegel:
72 dB
Ungenutzter Lüfter-Support:
Ja
Mini-SAS-Host-Anschluss:
Ja
Anzahl der Mini-SAS-Host-Ports:
12
Geräteklasse:
Kleines & Mittleres Unternehmen
Installierte Speichertreiber:
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks:
HDD
Gesamte installierte Speicherkapazität:
1200 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
60
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
Serial Attached SCSI (SAS) III
Größe des Speicherlaufwerks:
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SAS-3, Serial ATA III
Datenübertragungsrate:
12 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte:
Ja
Breite:
447 mm
Tiefe:
712 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
79400 g
Festplattengehäusegewicht:
23700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33.675,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33.675,67*
€ 40.074,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33.572,21*
€ 39.950,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33.456,27*
€ 39.812,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.